Prix : 275,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Century Direct Drive Blower Motor - Tr/min 1075 115 Volts
- 60 HZ
- Monophasé
- Automatique de surcharge
- Cadre 48
- 2 1/2 anneaux de montage
- Extended boulons traversants
- 40C degré ambiant
- Condensateur permanent Split
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 10 X 10 po
- Longueur moins d’arbre 4,1 po (10,41 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Extended boulons traversants
- Nombre de vitesses 3
- Cadre 48
- RPM nominal 1075
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 4,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DL1036
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle DL1036, moteur Direct Drive-souffleur - RPM 1075 115 Volts
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit