Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur refroidisseur Century Evap - Tr/min 1725 115 Volts
- Tous les enroulements en cuivre
- NEMA 56Z Frame
- Résistant à l’humidité du bornier
- Electro zingué pièces tournantes de commutateur
- 1,0 facteur de Service
- 60 HZ
- Anneaux élastiques de fixation
- Boîtier ouvert goutte à goutte
- Automatique de surcharge
- 2 1/2, anneaux de montage
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1725
- Cadre 56Z
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Phase de Split
- Rotation CCWLE (En) °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 6,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VB2034
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle VB2034, moteur refroidisseur Evap - 1725 tr/min 115 Volts
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit