Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de filtre de piscine Century Full Rated - 115/230 volts 3450 tr/min
- Utilisé sur de nombreux Sta-Rite, Red Jacket, Pac Fab, American Products et Jet de Sears et pompes de piscine
- Condensateur de démarrage
- Facteurs de Service élevé
- Roulements à billes étanches
- Rotation de la pompe fin CCW
- tige filetée inox 303
- 50º C ambiant
- Montage : Bride carrée
- Monovitesse
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/230 V
- Emplacement de montage Bride carrée
- Cadre 48Y
- Facteur de service 1,9
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Ampérage 13,4 / 6,7 A
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur de démarrage
- Rotation CCWPE °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant SQ1052
- Surcharger Automatique
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SQ1052 siècle, pleine appréciation piscine filtre moteur - 115/230 Volt 3450 tr/min
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit