Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur à usage général Century - 115-208/230 volts 1725 tr/min
- 40º C montée
- Service continu
- Phase de Split
- 60 HZ
- Socle de fixation élastique
- Rotation réversible
- Automatique de surcharge
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Longueur d’axe 5-1/2 po (13,97 cm)
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur moins d’arbre 8-1/3 po (21,17 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- Cadre 48
- RPM nominal 1725
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OAO
- Phase 1
- Type de moteur Phase de Split
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 7,2/3,6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Protection thermique Protection automatique
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant GF2054D
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle GF2054D, usage général Motor - 115/208-230 Volts 1725 tr/min
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit