Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de filtre de piscine Century - 115/230 volts 3450 tr/min 1/2HP
- Automatique de surcharge
- Condensateur de démarrage et condensateur démarrage-condensateurs Run
- NEMA 56C Face Mont
- Non réversibles
- CCWPE Rotation
- Roulements à billes étanches
- Scellé interrupteur Design
- Conception de 1081
- 50º C ambiant
- 303 arbre inox (56J & 56C)
- Roulement à billes 304 sur l’extrémité de l’arbre
- 60 HZ
- Monovitesse
- Monophasé
- Facteur de Service élevée (évalué à complet)
- Rendement standard et haute efficacité conception
- (Écologiste)
- Anti-gouttes ouvert
Poids &Dimensions
- Longueur 10-5/8 po (26,99 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 115/230 V
- Emplacement de montage C-visage de NEMA
- Cadre 56J
- Facteur de service 1,6
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Ampérage 11 / 5,5 A
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur de démarrage
- Rotation CCWPE °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ST1052
- Surcharger Automatique
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle ST1052Pool filtre moteur - 115/230 Volt 3450 RPM 1/2HP
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit