Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur de chauffage d’unité Century - 115 volts 1075 tr/min 1/3HP
- Entièrement fermé
- 60 HZ
- Automatique de surcharge
- Monophasé
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5
- Longueur moins d’arbre 4,61 po (11,71 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 5,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant US1036
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle US1036, appareil chauffe moteur - 115 Volts 1075 t/mn 1/3HP
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit