Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Systèmes de purge/pressurisation de petit Volume sont une alternative aux boîtiers NEMA Type 7 ou 9. Le modèle C1 permet aux enceintes polyvalents, jusqu'à deux pieds cubes, à utiliser dans certains classe 1 emplacements dangereux. Le modèle C2 permet aux armoires à usage général, jusqu'à 10 pieds cubes, pour être utilisé dans certaine classe 2 emplacements dangereux. .
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Support universel
- Disponible en deux modèles pour les enveloppes avec un volume de pièce jointe maximale de jusqu'à 2 ou 10 pieds cubes
- Plaque de fixation : acier inoxydable brossé de Type 316
- Corps régulateur : zinc émaillé finition
- Manomètre boîtier : finition aluminium émaillé
- Poignée de régulateur en polycarbonate
- Matériel de fixation disponible en aluminium et acier inoxydable
- Comprend inviolable régulateur avec manomètre (TR - 10G) pour se conformer avec NFPA standard nécessitant une protection contre la surpressurisation.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5 po (12,7 cm)
- Largeur 9 po (22,86 cm)
- Hauteur 9 po (22,86 cm)
- Poids 8,5 lbs (3,86 kg)
- Volume 10
Détails du produit
- Marque Hoffman
- Description Petit Volume Type Y & Z système de purge/pressurisation
- Numéro de référence du fabricant A1001YZUMC2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman A1001YZUMC2 purger le système, Mont Univ., 10CF
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit