Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoffman A1086CHQRFGW fenêtre couvercle/QR, 10x8x6in, X Encl Type 4, en fibre de verre
La conception efficace et simple construction de ces enceintes rendent durable dans des environnements corrosifs, pourtant esthétiquement agréable. Loquets de coin fournissent l’accès sans obstruction. La charnière continue fournit un sceau sécurisé et double verrouillage crée plus de sécurité.
Caractéristiques :
La conception efficace et simple construction de ces enceintes rendent durable dans des environnements corrosifs, pourtant esthétiquement agréable. Loquets de coin fournissent l’accès sans obstruction. La charnière continue fournit un sceau sécurisé et double verrouillage crée plus de sécurité.
Caractéristiques :
- Fibre de verre moulée par compression possède des qualités de produit chimique et température-résistance exceptionnelle et excellente résistance aux intempéries et les propriétés physiques des expositions
- Fibre de verre est facilement perforée, foré, déposé ou scié
- Joint d’étanchéité assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
- Supports de montage polyester et vis de fixation en acier inoxydable sont fournis avec chaque enceinte
- Vitres en polycarbonate résistant aux rayures sont définitivement collés en place
- Inserts en laiton fileté moulé en place et vis en acier zingués sont fournis pour le montage en option panneaux et kits de bornier
- Couvercle à charnière amovible attaché au corps avec Type 316 axe de charnière en acier inoxydable
- Enceintes cache-vis sont sécurisés avec les deux vis du couvercle en acier inoxydable 316 fendue captivés Type
- Enclos avec loquets de blocage ont des loquets polyester résistant à la corrosion situés dans les coins qui fournissent un accès libre au boîtier
- Caution et axe de charnière sont résistant à la corrosion en acier inoxydable de Type 316
- Dispositions de cadenas incluses dans chaque verrou
Poids &Dimensions
- Montage G x H 10,94 x 6,00 po
- Taille du panneau (P x E) 8,75 x 6,88 po
- L x L global 10,50 x 8,50 po
- A x B x C 10,00 x 8,00 x 6,00 po
Détails du produit
- Panneau en acier A10P8
- Description Charnière continue
- Type 4 x Quick Release
- Panneau en aluminium A10P8AL
- Marque Hoffman
- Matériau Type 4 X Encl, fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant A1086CHQRFGW
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman A1086CHQRFGW fenêtre couvercle/QR, 10x8x6in, X Encl Type 4, en fibre de verre
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit