Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A181610PHCW Hoffman, Encl POLYPRO™ w/fenêtre, 17,95x15,94x10,35in
Couverture correspond à ouverture arrière PROLINE™ en pente fronts et est fixée avec des vis de couvercle semi-encastré sur les bords droit et gauche de la couverture. Utilisez PROLINE cadre étagère ou PROLINE grille sangles pour prendre en charge l’interface opérateur. Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière. Masse et matériel de montage sont inclus. Vis inviolables en option sont disponibles. Couvertures sont en acier inoxydable de Type 304 ou 16 manométrique acier finition avec peinture 7035 poudre de polyester texturé gris clair RAL.
Couverture correspond à ouverture arrière PROLINE™ en pente fronts et est fixée avec des vis de couvercle semi-encastré sur les bords droit et gauche de la couverture. Utilisez PROLINE cadre étagère ou PROLINE grille sangles pour prendre en charge l’interface opérateur. Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière. Masse et matériel de montage sont inclus. Vis inviolables en option sont disponibles. Couvertures sont en acier inoxydable de Type 304 ou 16 manométrique acier finition avec peinture 7035 poudre de polyester texturé gris clair RAL.
Poids &Dimensions
- A x B x C 17,95 x 15,94 x 10,35 po
- Taille du panneau (P x E) 16,75 x 14,88 po
Détails du produit
- Panneau en acier A18P16
- Type 4 X
- Panneau en aluminium A18P16AL
- Marque Hoffman
- Type de couverture Fenêtre de
- Description Enclosure W/fenêtre
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant A181610PHCW
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A181610PHCW Hoffman, Encl POLYPRO™ w/fenêtre, 17,95x15,94x10,35in
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit