Prix : 4 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A24H2412SSLP Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 4 X, 24x24x12in, Type SS 304
Esthétique, coiffure, rincer les loquets et une finition attrayante, rayée font INLINE™ enclos un excellent choix quand le style et la fonctionnalité sont importants. INLINE enceintes ont une bride corps formé vers l’extérieur pour éviter les contaminants d’entrer dans l’enceinte et sont disponibles en trois styles de couverture : porte fenêtre, porte à charnières solide et solide vis couvercle à charnières.
Caractéristiques :
Esthétique, coiffure, rincer les loquets et une finition attrayante, rayée font INLINE™ enclos un excellent choix quand le style et la fonctionnalité sont importants. INLINE enceintes ont une bride corps formé vers l’extérieur pour éviter les contaminants d’entrer dans l’enceinte et sont disponibles en trois styles de couverture : porte fenêtre, porte à charnières solide et solide vis couvercle à charnières.
Caractéristiques :
- couvertures de calibre 16 et portes et 14 jauge d’organes ; Tapez 304 ou 316L en acier inoxydable
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Creux de bride externe corps formé
- Ouverture du corps grand périmètre
- Trous de fixation arrière de corps pour montage direct ou supports de montage externe en option
- Joint de mousse en place sans soudure
- Fourniture de collage M6 sur couverture, goujon de sol M6 dans le corps
- Le kit de quincaillerie fourni comprend des vis de montage sur panneau, du matériel de mise à la terre et des rondelles d’étanchéité pour les trous de montage muralBoîtiers à couvercle à vis INLINE
- Captivé vis du couvercle Type 316 inox avec bagues faites d’un matériau composite durable d’étanchéité
- Les butées de compression intégrales maintiennent une compression optimale des jointsBoîtiers de portes à charnières INLINE
- ouverture de la porte de 180 degrés
- Chevilles en acier inoxydable amovibles Type 316
- Standard automatique mise à la terre, fendue, quart de tour système de fermeture Type 316 inox avec double jointBoîtiers de porte de fenêtre INLINE
- fenêtre polycarbonate clair 3/16-po (4,8 mm) est monté en fleur avec surface de couverture
- ouverture de la porte de 180 degrés
- Chevilles en acier inoxydable amovibles Type 316
- Standard automatique mise à la terre, fendue, quart de tour système de fermeture Type 316 inox avec double joint
Poids &Dimensions
- Taille du panneau (P x E) 21,00 x 21,00 po
- A x B x C 24,00 x 24,00 x 12,00 po
Détails du produit
- Panneau en acier A24P24
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Description Charnière continue
- Panneau d’acier conducteur A24P24G
- Type 4 X
- Poche de données Petit
- Nombre de pinces 5
- Marque Hoffman
- Matériau SS Type 304
- Numéro de référence du fabricant A24H2412SSLP
- Panneau en acier inoxydable A24P24SS6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A24H2412SSLP Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 4 X, 24x24x12in, Type SS 304
4769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit