Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoffman A4044SC, cache-vis, Type 12, 4X4X4.00, acier/gris
Idéal pour un large éventail d’applications, cache-vis de l’enceinte est fixé dans chaque coin pour une étanchéité positive mais faciles à enlever pour les modifications.
Caractéristiques :
Idéal pour un large éventail d’applications, cache-vis de l’enceinte est fixé dans chaque coin pour une étanchéité positive mais faciles à enlever pour les modifications.
Caractéristiques :
- acier de calibre 16 ou 14
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Disposition relative à la couverture de la liaison
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Écrous à souder fourni pour le montage en option panneaux et kits de bornier en taille 6,00 x 4,00 (152 x 102 po) et plus
- Supports muraux externes
Poids &Dimensions
- Dimension T 3 in (7,62 cm)
- J Dimension 3,5 po (8,89 cm)
- Montage G x H 4,75 x 2,00 po
- Dimension K 0,66 po (1,68 cm)
- Taille du panneau (P x E) Pas de panneau dans
- L x L global 5,50 x 4,23 po
- A x B x C 4,00 x 4,00 x 4,00 po
- Jauge 16 ga
Détails du produit
- Description Vis du couvercle de type 12
- Type 12
- Marque Hoffman
- Panneau conducteur Pas de panneau
- Matériau Acier
- Groupe d’experts Pas de panneau
- Numéro de référence du fabricant A4044SC
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Listé UL 508A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman A4044SC, cache-vis, Type 12, 4X4X4.00, acier/gris
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit