Prix : 2 519,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces généraliste déconnecter enceintes acceptent les sectionneurs de grande marque et les disjoncteurs, disponibles avec ou sans la poignée de porte qui fourni par Hoffman et le matériel de poignée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- acier de calibre 14
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Disposition relative à la porte de liaison
- Supports de fixation externe
- Bride externe formée autour de tous les côtés du boîtier d’ouverture
- Porte amovible avec charnière continue
- Poche de données est fort impact thermoplastique
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Goujons de collier pour le montage de panneaux en option
- Trous dans le corps et porte pour montage de fonctionnement poignée, mécanisme de fonctionnement et mécanisme de fermeture de porte
- Système de verrouillage et disponible avec ou sans poignée defeater verrouillage fournie de Hoffman
Poids &Dimensions
- A x B x C 42,00 x 31,38 x 10,00 po
- Taille de poche de données (D x E) 6,00 x 6,00 po
- Taille du panneau (P x E) 39,00 x 27,00 po
Détails du produit
- Type 12
- Marque Hoffman
- Panneau conducteur A42P30G
- Description Préféré de découpe, débrancher le boîtier porte 2
- Matériau Acier
- Groupe d’experts A42P30
- Numéro de référence du fabricant A42SA3210LPPL
- Avec ou sans poignée Avec
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A42SA3210LPPL Hoffman, préféré découpe, Disc. Enc., poignée W, 42X31,38X10
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit