Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Une solution économique pour un large éventail d’applications de câblage électrique et la borne qui ne nécessitent pas un panneau arrière, cette esthétique caractéristiques du boîtier, des angles arrondis et est disponible en modèles de couverture plat et dôme pour le montage de flexibilité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Acier (sans coutures soudées ou arêtes) de calibre 16 dessiné
- Vis du couvercle
- Formé à bride de la couverture
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Supports muraux externes
- Fourniture de collage sur couvercle plat ; écrou de mise à la terre dans le corps
Poids &Dimensions
- Montage G 4 in (10,16 cm)
- Dimension M 4,06 po (10,31 cm)
- Dimension K 1,5 po (3,81 cm)
- Dimension L 4,5 po (11,43 cm)
- A x B x C 3,50 x 4,00 x 2,75 po
- Dimension S 2,06 po (5,23 cm)
- Dimension V 2,98 po (7,57 cm)
Détails du produit
- Description Plat & du dôme
- Type 4
- Type de couverture Plat
- Marque Hoffman
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant A443DSC
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A443DSC Hoffman, J Box, couvercle plat, profilée, tapez 4, 3,5X4X2.75, acier/gris
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit