Prix : 3 209,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Disponible en une à quatre porte mural et one - à cinq - modèles gratuits-stand portes, les grandes tailles mural accommodement plus de composants et sont idéales pour les applications de l’espace limité. Gratuit-support enceintes sont 48 et 60-po haut pour fournir une ligne claire du site au-dessus de l’enceinte.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 0,074 po,.098- ou.121-po en acier
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Raidisseurs de corps dans des enceintes plus grandes pour une rigidité supplémentaire
- Exclut les creux bride corps liquides et contaminants
- Les 2 anneaux de levage robustes s’ancrent dans le dessus renforcé sur les modèles plus grands
- Centerposts amovible pour une installation facile panneau
- Charnières dissimulées, facile à enlever
- Mécanisme de verrouillage robuste exploité par poignée defeater verrouillage de zinc moulé sur toutes les portes
- loquet de point 2 pour enceintes jusqu'à 36 po (914 mm)
- 3-point loquet pour enceintes (42 1067 po) et plus haut
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Panneaux en acier amovibles.127 po épais monter sur goujons de collier ; panneaux à acheter séparément
- Porte principale est bien droite pour toutes les enceintes
- Defeater sur maître porte nécessite un tournevis pour ouvrir
- Verrouillage mécanique actionné par maître porte empêche les portes esclave de s’ouvrir tout d’abord ; portes peuvent être fermées dans n’importe quel ordre
- Découpe préféré sur bride droite prévoit montage plupart déconnecter les interrupteurs et disjoncteurs
- Enclos avec trois à cinq portes ont trois raidisseurs sur l’arrière du corps
Poids &Dimensions
- A x B x C 48,00 x 40,25 x 24,00 po
- Épaisseur du corps 98 po (.25 cm)
Détails du produit
- Type 12
- Nombre de panneaux 1
- Marque Hoffman
- Panneau conducteur A42P33G
- Description Gratuit-Stand One - à cinq portes déconnecter enceinte porte 2
- Matériau Acier
- Groupe d’experts A42P33
- Numéro de référence du fabricant A48X1E4024
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A48X1E4024 Hoffman, Disc. Encl, 1 porte, 48X40,25X24.00, acier/gris
3209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit