Prix : 5 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A604816LP Hoffman, Stands de W/étage 2 portes, Type 12 Encl, 60,06X48,06X16.06, acier/peinture
Enclos ont des portes avec joint d’étanchéité, qui se chevauchent pour maintenir les éléments à la baie et le plancher des peuplements qui fournissent la hauteur supplémentaire et l’accès pour le nettoyage sous l’enceinte. Parce qu’il n’y a aucun centerpost, c’est simple à installer et à enlever les panneaux.
Caractéristiques :
Enclos ont des portes avec joint d’étanchéité, qui se chevauchent pour maintenir les éléments à la baie et le plancher des peuplements qui fournissent la hauteur supplémentaire et l’accès pour le nettoyage sous l’enceinte. Parce qu’il n’y a aucun centerpost, c’est simple à installer et à enlever les panneaux.
Caractéristiques :
- Coutures en permanence soudés et sol lisse ; aucune perforation ou les coups de grâce
- Jointées chevauchement des portes avec aucun centerpost
- mécanisme de verrouillage géré par huile étanche serrure à clé poignée 3 points
- Verrouillez les rouleaux de la tige pour la fermeture de la porte facile
- Charnières dissimulées, facile à enlever
- Poche de données est fort impact thermoplastique
- 12-po supports soudés au boîtier
- Anneaux de levage lourds
- Prend en charge le panneau
- Joint d’étanchéité résistant à l’huile
- Collier à crampons pour montage panneau facultatif
- Disposition relative à la porte de liaison
- Disposition pour le montage de lampe fluorescente
Poids &Dimensions
- Taille du panneau 56,00 x 44,00 po
- A x B x C 60,06 x 48,06 x 16,06 po
- Calibre 12 ga
- Dimension S 15,92 po (40,44 cm)
Détails du produit
- Description Deux portes avec étage se trouve
- Raidisseur 15 in (38,1 cm)
- Type 12
- Famille de couleurs intérieures Blanc
- Marque Hoffman
- Panneau conducteur A60P48G
- Matériau Acier
- Groupe d’experts A60P48
- Numéro de référence du fabricant A604816LP
- Couleur Peinture
- Panneau Guage 10
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A604816LP Hoffman, Stands de W/étage 2 portes, Type 12 Encl, 60,06X48,06X16.06, acier/peinture
5715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit