Prix : 8 869,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
A60X4918LPFTC Hoffman, 2 porte W/plancher s’élève à disque. Encl, 60,12X49,75X18.12, peinture
Un décalage peut être installé sur le centerpost ou le côté droit de cette enceinte. Les peuplements de plancher fournissent hauteur supplémentaire et l’accès pour le nettoyage sous l’enceinte.
Caractéristiques :
Un décalage peut être installé sur le centerpost ou le côté droit de cette enceinte. Les peuplements de plancher fournissent hauteur supplémentaire et l’accès pour le nettoyage sous l’enceinte.
Caractéristiques :
- 0,121 po en acier
- Coutures en permanence soudés et sol lisses
- Raidisseurs de corps dans des enceintes plus grandes pour une rigidité supplémentaire
- Exclut les creux bride corps liquides et contaminants
- Centerposts amovibles permettent l’installation de panneaux facile
- Charnières dissimulées, facile à enlever
- Mécanisme de verrouillage robuste point 3 exploité par la poignée de verrouillage sur toutes les portes
- Rouleaux aux extrémités des tiges de loquet de fermeture de la porte plus facile
- Chev yeux levage en haut renforcé
- Poche de données est fort impact thermoplastique
- 15-po étage peuplements sont soudées au boîtier
- Dispositions pour le montage de feux
- Joint de porte résistant à l’huile
- Prend en charge le panneau
- Tiges filetées de collier pour le montage de panneaux en option
- Porte principale est porte droite sur X enceintes et porte gauche pour enceintes CPX
- Defeater intégré sur la poignée de la porte principale nécessite un tournevis pour ouvrir
- Verrouillage mécanique actionné par maître porte empêche esclave porte de s’ouvrir tout d’abord. Portes peuvent être fermées dans n’importe quel ordre
- Comprend le matériel de porte
Poids &Dimensions
- A x B x C 60,12 x 49,75 x 18,12 po
- Taille du panneau (P x E) 56,00 x 44,00 po
Détails du produit
- Type 12
- Famille de couleurs intérieures Blanc
- Marque Hoffman
- Raidisseur Position S Aucun
- Panneau conducteur A60P48G
- Description Débrancher le boîtier porte 2 parsemées de bosquets de plancher
- Matériau Acier
- Groupe d’experts A60P48
- Numéro de référence du fabricant A60X4918LPFTC
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
A60X4918LPFTC Hoffman, 2 porte W/plancher s’élève à disque. Encl, 60,12X49,75X18.12, peinture
8869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit