Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prend en charge les instruments et les équipements d’essai utilisés pour installer et entretenir des composants électriques dans une enceinte fermée. Également idéal pour soutenir les ordinateurs portables, surveillance des unités et autres équipements utilisés avec des automates programmables. L’étagère peut être installé à l’intérieur ou de la surface extérieure du plus grands Hoffman enceintes pour usage industriels (sauf PROLINE™). Verrouillage automatique en position horizontale lorsque déclenché. Quelle est pas utilisé, les plis de l’étagère à 1,73 (44 po) de la surface de montage. Toutes les pièces sont en acier de forte épaisseur. Maintient UL/CSA Type 4 et 12 lorsqu’ils sont correctement intalled sur un boîtier de Hoffman.
Poids &Dimensions
- A x B x C 18,00 x 18,00 po
Détails du produit
- Marque Hoffman
- Description Grande étagère pliante
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AASHLF1818
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
18x18 de AASHLF1818, plateau, Hoffman, acier/blanc
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit