Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Aberdeen Series 72" huche avec des portes en verre a verre texturé pour mettre en évidence le contenu, mais toujours fournir l'intimité. Le verre est trempé pour la sécurité et la durabilité, et a quatre portes auto-fermantes. Back panel features two cable grommets. 21 1/2" clearance between work surface and bottom of shelf. Accepte également le panneau optionnel de bord de tissu et la lumière de tâche.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 39-1/8 po (99,38 cm)
Détails du produit
- Description Hutch w/ Glass Doors - Rectangulaire
- Assemblage requis Oui
- Gestion de fil Oui
- Type Hutch
- Marque Safco
- Série Aberdeen
- Famille top color Moka
- Numéro de référence du fabricant AHG72LDC (En)
- Forme Rectangle
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Conforme CARB
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 039,00 $
Safco® Aberdeen 72"W Hutch with Wood Doors 72"W x 15"D x 39-1/8"H Mocha
Article nº : B1144760
Pas encore évalué
1 349,00 $
Safco® 12' en forme de bateau Conférence Table moka - Aberdeen série
Article nº : B2126305
Pas encore évalué
4 459,00 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Safco® Aberdeen 72"W Hutch with Glass Doors 72"W x 15"D x 39-1/8"H Mocha
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires