Prix : 609,00 $
Le pont de la série Aberdeen a des capacités de montage universelles sur le côté droit et gauche. Aberdeen offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux taches ainsi que des composants technologiques et conviviaux. Montage universel à droite ou à gauche du bureau. Not free-standing. Requires connection to credenza and desk. 1 5/8" thick work surface. Panneau vertical de modestie de grain de pleine hauteur inclus. Le panneau de modestie est flush. Un grommet en surface, standard. Trou de souris dans le panneau de modestie pour le passage de câble à travers.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
Détails du produit
- Marque Safco
- Description Pont courbé - Non-Handed
- Assemblage requis Oui
- Série Aberdeen
- Famille top color Moka
- Numéro de référence du fabricant ACB4224LDC (En)
- Gestion de fil Oui
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Conforme CARB
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® 12' en forme de bateau Conférence Table moka - Aberdeen série
Article nº : B2126305
Pas encore évalué
4 459,00 $
Safco® Aberdeen Series 3 Shelf Quarter Round avec 1 Fixed Shelf Mocha
Article nº : B2133915
Pas encore évalué
1 169,00 $
Interion® chaise de travail en tissu de 24 heures avec mi-dos et bras réglables, noir
Article nº : 695505
Pas encore évalué
409,95 $
Safco® Aberdeen Contour Bridge 42"W x 24"D x 29-1/2"H Mocha
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires