Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Aberdeen Credenza PBBF Ped 15 1/4"W x 20"D x 27-1/2"H Gray Steel
Aberdeen Series Mobile Kit a intégré la gestion du câble en haut et en bas. Les dessus sont inachevés et ce produit doit être fixé à la face inférieure d’une surface. Dispose d’un crayon à double usage qui peut stocker un ordinateur portable, et a des serrures qui sont clés de même et sont amovibles. Comprend également des tractions métalliques incurvées avec une finition en nickel brossé, et les tiroirs peuvent contenir des dossiers suspendus de la lettre ou de la taille légale. Les navires de produit entièrement assemblés.
Aberdeen Series Mobile Kit a intégré la gestion du câble en haut et en bas. Les dessus sont inachevés et ce produit doit être fixé à la face inférieure d’une surface. Dispose d’un crayon à double usage qui peut stocker un ordinateur portable, et a des serrures qui sont clés de même et sont amovibles. Comprend également des tractions métalliques incurvées avec une finition en nickel brossé, et les tiroirs peuvent contenir des dossiers suspendus de la lettre ou de la taille légale. Les navires de produit entièrement assemblés.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
Détails du produit
- Type de piédestal Crayon/Boîte/Boîte/Fichier
- Description Bureau avec crayon/boîte/boîte/piédestal de fichier
- Assemblage requis Oui
- Gestion de fil Oui
- Marque Safco
- Nombre de tiroirs de fichiers 1
- Série Aberdeen
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Numéro de référence du fabricant APBBF20LGS (en anglais)
- Famille top color Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Conforme CARB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Safco® Aberdeen Series 3 Shelf Bookcase with 1 Fixed Shelf Gray Steel
Article nº : B2133916
Pas encore évalué
1 169,00 $
Safco® Aberdeen Credenza PBBF Ped 15 1/4"W x 20"D x 27-1/2"H Gray Steel
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires