Prix : 1 105,00 $
Les clients ont également été consultés
Le fichier piédestal de la série Aberdeen pour credenza/retour/virage prolongé comprend la gestion intégrée du câble, les hauts inachevés, le crayon à double usage pour stocker des fournitures ou un ordinateur portable. Les serrures sont toutes verrouillées de la même façon avec les noyaux de verrouillage amovibles. Le kit mobile contient une surface de 1" d’épaisseur et cinq roulettes à utiliser uniquement sur l’APBF20. Des tractions métalliques courbes qui présentent une finition nickel brossée sont incluses. Les tiroirs de fichiers peuvent contenir des dossiers suspendus de lettre ou de taille légale.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
Détails du produit
- Type de piédestal Fichier/dossier
- Nombre de tiroirs 2
- Collection Aberdeen
- Description Bureau avec 2 Piédestal de fichier
- Assemblage requis Oui
- Gestion de fil Oui
- Type Piédestal
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Safco
- Nombre de tiroirs de fichiers 2
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Numéro de référence du fabricant AFF26LGS (EN anglais)
- Famille top color Gris
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Conforme CARB
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco® Aberdeen Series 3 Shelf Bookcase with 1 Fixed Shelf Gray Steel
Article nº : B2133916
Pas encore évalué
1 169,00 $
Interion® chaise de travail en tissu de 24 heures avec mi-dos et bras réglables, noir
Article nº : 695505
Pas encore évalué
409,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
Safco® Aberdeen Desk FF Piédestal 15-1/4"W x 26-1/2"D x 27-1/2"H Gray Steel
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires