Prix : 4 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Les tableaux de conférence Aberdeen série comprennent 1-5/8" surface de travail épais et une construction à âme creuse. Bateau en forme de conférence tables ont des oeillets de deux normes. Tables de conférence en forme de bateau acceptent le module de puissance pour l’alimentation et données accès afin d’exploiter des ordinateurs et des appareils de présentation lors de réunions. Pieds de table de conférence ont cheminée de câble pour câbles dissimulés de surface au plancher. En tête de plus grand que 96" ont composé de plusieurs pièces surfaces supérieures connectés via poste de came en acier et acier reliant les plaques.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 12 pi (3,66 m)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Base de dalle
- Description Table de conférence
- Assemblage requis Oui
- Gestion de fil Oui
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Moka
- Marque Safco
- Série Série d’Aberdeen
- Numéro de référence du fabricant ACTB12LDC
- Famille top color Moka
- Forme En forme de bateau
- Matériau de cadre Lamelles
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Conforme CARB
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
1 405,00 $
Safco® Aberdeen Series 5 Shelf Bookcase with 1 Fixed Shelf Gray Steel
Article nº : B2133918
Pas encore évalué
1 439,00 $
Interion® chaise de travail en tissu de 24 heures avec mi-dos et bras réglables, noir
Article nº : 695505
Pas encore évalué
409,95 $
Safco® 12' en forme de bateau Conférence Table moka - Aberdeen série
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires