Prix : 18 989,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le Bio-Cart 13 Premium HEPA-UVC/UVGI fournit un confinement pour les travaux de plomberie, de câblage électrique, de câbles informatiques et de lignes de fibre optique au-dessus du plafond tout en capturant les contaminants et en évacuant l’air pur dans la pièce.
Poids &Dimensions
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Largeur 73 in (185,42 cm)
- Hauteur 77 in (195,58 cm)
- Poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- CFM 880 CFM
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses Varible
- Description Bio Cart 13 Premuim HEPA-UVC/UVGI
- Ampérage 4,5 A
- Puissance en watts 300 W
- Phase 1
- CFM haute 880 CFM
- Watts 300 W
- Marque Soins de l’air
- Matériau Cadre en aluminium
- Numéro de référence du fabricant FG0273
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Air-Care Bio Cart 13 Premuim HEPA-UVC/UVGI
18989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit