Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
RIB® Power Supply PSH100A, clos, unique, 100VA, 120-24VAC
Les modèles fermés disposent d’un ou deux transformateurs préemballés dans un NEMA boîtier 1 et sont destinés à être montés dans l’enceinte du choix de l’utilisateur. Les transformateurs sont disponibles dans 40VA, 75VA et 100VA. Un interrupteur / disjoncteur est fourni pour chaque transformateur et sur les modèles « B10 » un interrupteur / disjoncteur est présent pour contrôler la puissance de l’unité. Une LED indique la présence d’ACC 24 sur les terminaux de classe 2 à l’extérieur de l’enceinte, ou les fils à l’intérieur. Un compartiment de câblage haute tension interne et deux 120 Vac échoués commodité points de vente sont disponibles sur la plupart des modèles. Chaque série de d’alimentations est disponible avec un certain nombre de différentes options.
Les modèles fermés disposent d’un ou deux transformateurs préemballés dans un NEMA boîtier 1 et sont destinés à être montés dans l’enceinte du choix de l’utilisateur. Les transformateurs sont disponibles dans 40VA, 75VA et 100VA. Un interrupteur / disjoncteur est fourni pour chaque transformateur et sur les modèles « B10 » un interrupteur / disjoncteur est présent pour contrôler la puissance de l’unité. Une LED indique la présence d’ACC 24 sur les terminaux de classe 2 à l’extérieur de l’enceinte, ou les fils à l’intérieur. Un compartiment de câblage haute tension interne et deux 120 Vac échoués commodité points de vente sont disponibles sur la plupart des modèles. Chaque série de d’alimentations est disponible avec un certain nombre de différentes options.
Poids &Dimensions
- Largeur 5,438 po (13,81 cm)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Marque CÔTES
- Tension 120VAC à 24VAC @ 100VA V
- Description Bloc d’alimentation
- Style Ci-joint
- Numéro de référence du fabricant PSH100A
- Ampérage 100 A
- Comprend Unique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIB® AC Power Supply PSH100A, 100VA clos, unique, 120-24VAC
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit