Armoire de stockage chimique ce Justrite Piggyback® fournit un stockage sécurité supplémentaires sans occuper d’espace précieux. Ferroutage armoire monte en haut de 30 et 45 gallon acide corrosifs armoires standard de Justrite et peut être également placé sur un comptoir ou empilé pour fournir un stockage supplémentaire (Note : ne peut pas être utilisé avec les armoires à portes coulissantes). Double paroi en acier soudé de calibre 18 avec 1 1/2 "isolant de l’espace aérien. Cette armoire de stockage chimique dangereux intègre un Grounding connecteur. Les orifices de ventilation double 2" de cette armoire de stockage acide peuvent se connecter à un système d’échappement. Armoire de sécurité a un 2" D fuite seuil preuve pour contenir les déversements. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Enceinte de sécurité Justrite® a une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Le système d’auto-verrouillage en acier inoxydable à 3 points offre un verrouillage positif de la porte. 350 lb Galvanized Steel Shelf dispose d’une conception SpillSlope qui dirige les déversements à l’arrière et au bas de l’armoire de sécurité. Comprend des pattes réglables pour sols irréguliers. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. L’armoire justrite® Acid Corrosive est conforme aux spécifications de la National Fire Protection Association, aux réglementations de l’OSHA et est approuvée par le Factory Mutual System. 10 an de garantie limitée.