Prix : 369,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- La largeur étroite de 6 po permet à l'unité de s'adapter facilement aux comptoirs de restauration rapide existants
- Les coins Radius permettent un nettoyage facile
- Construit avec de l'acrylique à jauge lourde (corps 3/16", colonne 1/8")
- Les pieds en caoutchouc réduisent les glissements
- Diamètre maximum du couvercle 4,75"
- Construit en plastique ABS résistant
Poids &Dimensions
- Profondeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Dimensions 20 1/2 x 6 x 24 1/4 po
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Porte-couvercle vertical de 4 colonnes de conception d'étape
- Numéro de référence du fabricant VL-4 (en)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Acry Fab, Porte-couvercles vertical step design, Vl-4, 4 Colonne, Comptoir
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit