Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Active Shooter/Bleed Aid™ Kit avec S.T.A.T. Tourniquet (Noir) « A »; Les trousses EMI Active Shooter/Bleed Aid™ sont conçues pour fournir au 1e intervenant/sauveteur un équipement de base mais essentiel pour arrêter les saignements potentiellement mortels. Le sauveteur peut choisir parmi quatre styles de kits comprenant l’étui Molle Pouch ou le nouvel étui de style Holster qui peut être facilement attaché à des ceintures, des civières ou d’autres équipements. Le kit Bleed Aid™ comprend le nouveau garrot S.T.A.T. rapide, simple et efficace avec sa minuterie intégrée, son application d’une seule main et son serrage de précision. Le garrot S.T.A.T. est également applicable en pédiatrie. Le kit de pochette Molle mesure 7-1/2' x 6 » et pèse environ 1 1/2 lb. Le kit de style Holster mesure 8-1/2 » x 5 » x 2-3/4 » et pèse 1-1/2 lb.
Kit contient :
Kit contient :
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Marque EMI
- Matériau Nylon Cordura
- Couleur Noir
- Nombre de pièces 21
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
EMI Active Shooter/Bleed Aid™ Kit Basic avec S.T.A.T. Tourniquet « A », Noir
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires