Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
- Le design contemporain attrayant s'accorde avec l'architecture moderne.
- Barres de poussée de bulles électroniques pour une activation facile.
- Caractéristiques d'un pré-installé 1 500 gal. filtre de capacité.
- Le drain intégré sans attaches exclusif réduit l'accumulation de débris et est facile à nettoyer.
- Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- La finition revêtue de vinyle est durable et attrayante.
- Note : pour usage intérieur.
circuit
- Compresseur : Hermétiquement scellé, type de réciproculage, phase simple. Lubrification scellée à vie.
- Condenseur : Ventilateur refroidi, tube de cuivre avec nageoires en aluminium. Le moteur de ventilateur est lubrifié en permanence.
- Unité de refroidissement : Type de réservoir de tube de combinaison. Le tube en cuivre continu avec est entièrement isolé avec la mousse d'EPS qui répond aux exigences d'UL pour le matériel auto-éteindant.
- Contrôle réfrigérant : Le réfrigérant R-134a est contrôlé par un tube capillaire calibré avec précision.
- Contrôle de la température : Le thermostat réglable fermé facilement accessible est préréglé en usine. Ne nécessite aucun ajustement autre que pour les besoins d'altitude.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 19-13/16 po (50,32 cm)
- Plaque murale Non dans
Détails du produit
- Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
- Nombre de stations 1
- Ampérage 5 A
- Pédale de pied Non
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Panneau d’accès Non
- Matériau Vinyle/Acier inoxydable
- Style Sans barrière
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Non
- Résistant au gel/gel Non
- Opération mains libres Non
- Tension 115 V
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Écran à persiennes Non
- Marque Elkay
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant LZS8L
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Certifié ANSI Oui
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michelle
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Jason
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté pour remplacer la vieille fontaine dans notre immeuble de bureaux. A branchements existants pour l’eau et le drainage. Pas parfait mais a été un ajustement facile avec certains tuyaux flex et rapide se connecte (cuivre était un peu court sur ce modèle peut-être 4" du tube). A pris peut-être 10 min pour purger tout l’air hors du système après l’installation. Le filtre est facilement remplaçable. Contrôles de temp et de l’eau est glacée en quelques minutes. -
Reviewer : ANDREA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Livraison graisse facile, assez facile à installer mais instructions pas très claires. A fonctionné au premier essai et refroidi à l’eau instantanément. -
Reviewer : Michelle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Eau froide propre qui sort dans un joli ruisseau -
Reviewer : Morton
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’était juste comme indiqué sur le site web et exactement ce que nous avions besoin pour notre salle de pause dans notre établissement. Service était excellent et il a été livré rapidement et en temps voulu.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
90,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
42,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
ELKAY 51469C filtre & Kit de montage support
Article nº : B1758714
Pas encore évalué
119,95 $
ELKAY 98898C Kit - EZ quincaillerie pour panneaux
Article nº : B1758743
Pas encore évalué
29,95 $
Fontaine filtrée Elkay ADA, granit gris clair, accroché mural, 115V, 60Hz, 5 ampères, LZS8L
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires