Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ajouter un autre niveau à votre panier en vrac pour plus d’espace mémoire. Comprend une paire de poutres en forme de Z- et le platelage de fil. Poutres sont faites avec des 3-1/2" H x 12 calibre acier Z pour la force supplémentaire. Dispose de trois grandes 1" crochets à chaque extrémité pour connexion positive aux montants verticaux. Platelage de maille de fil d’acier durable faite de 1/4" x 4 épaisseur soudée fil en acier avec finition époxy gris. Le pontage a 3" ouvertures carrées pour permettre une pénétration de lumière, l’air et gicleurs et réduire l’accumulation de poussière. Se fixe facilement sur les poutres pour installation sans outil. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Type de pont Fil
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double Rivet Z Beam
- Nom/numéro du modèle 504542
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Pont de fil
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 2750 lbs (1250 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504542A
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
-
Pont de fil D supplémentaires niveau 72 "W x 18 »
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Étagère supplémentaire Global Industrial™, rack extra robuste, platelage métallique, 72 « L x 18 » P, gris
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange