Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, haute capacité, terrasse en bois, 72 « L x 24 » P, gris
Article nº : WB581076GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 24
- 36
- 48
24
Prix : 95,95 $
Ce 72" W x 24" plateau D peut être ajouté à la grille existante. Fait de planche à particules prédécoupée de 5/8 », un choix économique pour le terrassement. finition en émail gris cuit au four. Comprend 4 poutres. capacité d’étagère de livres 1500
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de pont Bois
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double Rivet Z Beam
- Nom/numéro du modèle 581076GY
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Surface en bois
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1000 lbs (454,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant 581076GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, haute capacité, terrasse en bois, 72 « L x 24 » P, gris
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires