Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, rack extra robuste, terrasse en bois, 72 « L x 24 » P, gris
Article nº : WB504284A
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Pont de bois D supplémentaires niveau 72 "W x 24 »
Prix : 159,95 $
Quantité
Les clients ont également été consultés
Global Industrial™ 3 Level, rack de stockage en vrac Extra HD, terrasse en bois, démarreur, 72 « L x 24 » P x 72 » H
Ajouter un autre niveau à votre panier en vrac pour plus d’espace mémoire. Comprend une paire de Z-formulaire poutres, platelage bois et supports de pont 6. Poutres sont faites avec des 3-1/2" H x 12 calibre acier Z pour la force supplémentaire. Dispose de trois grandes 1" crochets à chaque extrémité pour connexion positive aux montants verticaux. Terrasse en bois est fabriqué à partir de 5/8" épais haute densité prédécoupée panneau de particules avec bordure carré. Supports de pont fournissent plus de solidité et de soutien pour une plus grande capacité. Se fixe facilement sur les poutres pour installation sans outil. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
Profondeur24 in (60,96 cm)
Largeur72 in (182,88 cm)
Détails du produit
Type de pontBois
Assemblage requisOui
Type d’étagèreDouble Rivet Z Beam
Nom/numéro du modèle504284
TypeÉtagère sans boulon
MarqueGlobal Industrial
MatériauSurface en bois
StyleNiveau supplémentaire
Capacité des étagères2750 lbs (1250 kg)
Numéro de référence du fabricant504284A
CouleurGris
Garantie
GarantieLimitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Pont de bois D supplémentaires niveau 72 "W x 24 »