Souvent achetés ensemble
Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 99,95 $ ch.
- Achetez 2-5 94,95 $ ch.
- Acheter 6+ 92,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ Extra Heavy Duty Boltless Shelving Additional Shelf with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire avec des composants enfichables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
* Particle board ships in two pieces
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ Extra Heavy Duty Boltless Shelving Additional Shelf with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Ajoutez facilement un niveau supplémentaire avec des composants enfichables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
* Particle board ships in two pieces
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de pont Bois
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 601261
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Surface en bois
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 900 lbs (409,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 601261
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
601261
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Derek
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : KIM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je pense que cela vaut bien l’argent. -
Reviewer : Tirso
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand complément aux racks, si vous avez des boîtes plus petites. -
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente. Pas de problèmes de montage. -
Reviewer : Tanya Wilder
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’adore les étagères supplémentaires! Je voudrais juste avoir un plafond plus élevé pour s’adapter plus en.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf, 72"W x 24"D, Wood Deck
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange