Tablette supplémentaire 36 "X 15 »
Article nº : WB962636
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 12
- 15
15
Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAYONNAGE IMPÉRIALE DE HAUTE DENSITÉ
Kit de support unilatéral
Conçu pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Résiste jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont de hauteur réglable par incréments de 1-1/2". Comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs qui s’ajustent à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Fini en émail de sable.
Kit de support unilatéral
Conçu pour le dépôt de l’onglet, rendant les fichiers plus visible et accessible en les gardant debout et dans l’ordre. Résiste jusqu'à la capacité de plateau 400 lb. Étagères en acier sont de hauteur réglable par incréments de 1-1/2". Comprend cinq grandes 10-1/2" D x 7-1/2 « H réglables diviseurs qui s’ajustent à 2 » incréments pour garder des dossiers en position debout. Étagères incluent pare-balles pour conserver les fichiers. Fini en émail de sable.
Poids &Dimensions
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Type Étagère de fichiers
- Nom/numéro du modèle 962636
- Type d’accessoire étagère
- Marque Tennsco
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Numéro de référence du fabricant ISK-3615
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tablette supplémentaire 36 "X 15 »
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires