Souvent achetés ensemble
Prix : 46,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 46,95 $ ch.
- Achetez 2-5 44,95 $ ch.
- Acheter 6+ 42,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
PLATEAU TUBULAIRES
Double Rivet - Aucun plateau
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Fini d’émail cuit. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation. Double rivet poutres offrent une force supplémentaire pour une plus grande capacité.
Instructions de rayonnage
Double Rivet - Aucun plateau
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Fini d’émail cuit. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation. Double rivet poutres offrent une force supplémentaire pour une plus grande capacité.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Calibre 14 ga
Détails du produit
- Type de pont Aucun plateau
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 601907
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 601907
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Étage de rayonnage enclenchable supplémentaire, 48 po l x 24 po P
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Support mural industriel™ mondial, 12"D, gris
Article nº : 502576GY
Pas encore évalué
3,72 $
Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L x 24 po P, sans plate-forme
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange