Prix : 92,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 92,95 $ ch.
- Achetez 2-5 89,95 $ ch.
- Acheter 6+ 85,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PLATEAU TUBULAIRES
Double Rivet - Pont de fil
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage métallique est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Poutres ont une cuite émail. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Comprend le pont de fil de fil de calibre 4 soudé avec finition époxy gris. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation. Double rivet poutres offrent une force supplémentaire pour une plus grande capacité.
Instructions de rayonnage
Double Rivet - Pont de fil
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage métallique est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Poutres ont une cuite émail. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Comprend le pont de fil de fil de calibre 4 soudé avec finition époxy gris. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation. Double rivet poutres offrent une force supplémentaire pour une plus grande capacité.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de pont Fil
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 601919
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Pont de fil
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 601919
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Pont d’étagère supplémentaire de fil tubulaires niveau 48" W x 24" D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étagère supplémentaire Global Industrial™, Double Rivet, Platelage en fil, 48 » L x 24 » P, Gris
92,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires