Prix : 57,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
✓ Max storage weight of 1500 lbs. per level
✓ Durable and adaptable storage for retail industrial and commercial spaces
✓ Open shelves are adjustable at 1 ½" increments
✓ Easy assembly—no bolts, nuts, or clips required
The Global Industrial™ Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf with No Decking is designed to maximize your storage area. For use in retail, commercial, and industrial applications. Open design allows four side access providing maximum flexibility.
✓ Durable and adaptable storage for retail industrial and commercial spaces
✓ Open shelves are adjustable at 1 ½" increments
✓ Easy assembly—no bolts, nuts, or clips required
The Global Industrial™ Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Additional Shelf with No Decking is designed to maximize your storage area. For use in retail, commercial, and industrial applications. Open design allows four side access providing maximum flexibility.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type de pont Bois
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double faisceau de Rivet
- Nom/numéro du modèle 601912
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Surface en bois
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant 601912
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Plateforme en bois sans écrou avec tablettes supplémentaires, 48 po de largeur x 18 po de diamètre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L x 18 po P, sans plate-forme
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit