Prix : 54,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 54,95 $ ch.
- Achetez 2-5 51,95 $ ch.
- Acheter 6+ 49,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
PLATEAU TUBULAIRES
Rivet unique - Surface en bois
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage bois panneau de particules est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Fini d’émail cuit. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Comprend 5/8" terrasse en bois épaisseur de panneau de particules. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation.
Instructions de rayonnage
Rivet unique - Surface en bois
Joint plateau permet un accès facile aux éléments stockés de tous les côtés. Platelage bois panneau de particules est supporté par des poutres d’acier durables qui s’ajustent par incréments de 1-1/2". Fini d’émail cuit. Comprend 2 cross poutres étagère et 2 poutres d’appui latérales pour la rigidité. Comprend 5/8" terrasse en bois épaisseur de panneau de particules. Rivet poutres permettent facile, outil plateau libre installation.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de pont Bois
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Rivet seul faisceau
- Nom/numéro du modèle 254464
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Surface en bois
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 250 lbs (113,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 254464
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
-
Plateforme en bois sans écrou avec tablettes supplémentaires, 48 po de largeur x 24 po de diamètre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagère sans boulon à usage standard Global Industrial, étagère supplémentaire, 48 po L, x 24 po P, sans plate-forme
54,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit