Souvent achetés ensemble
Prix : 175,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Stratifié supplémentaire platelage pour
Étagère de stockage larges travées tubulaires
En panneau de robuste 1/2" particules épaisses avec une surface laminée blanche robuste. Il est facile à entretenir et raboteux et fournit une apparence soignée. Ce 96 "W platelage avec capacité 1100 livres comprend des poutres C-canal extra heavy duty pour les quatre côtés du platelage et prend en charge le pont Centre 3. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Étagère de stockage larges travées tubulaires
En panneau de robuste 1/2" particules épaisses avec une surface laminée blanche robuste. Il est facile à entretenir et raboteux et fournit une apparence soignée. Ce 96 "W platelage avec capacité 1100 livres comprend des poutres C-canal extra heavy duty pour les quatre côtés du platelage et prend en charge le pont Centre 3. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Type de pont Feuilleté de mélaminé panneau de particules
- Assemblage requis Oui
- Type d’étagère Double Rivet canal faisceau
- Nom/numéro du modèle 504265
- Type Étagère sans boulon
- Marque Global Industrial
- Matériau Feuilleté de mélaminé panneau de particules
- Style Niveau supplémentaire
- Capacité des étagères 1100 lbs (500 kg)
- Numéro de référence du fabricant 504265GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Tablette supplémentaire avec tablier plastifie 96" W x 24" H gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial Heavy Duty Channel Boltless Shelving Additional Shelf, 96"Wx24"D, Laminate Deck
175,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange