65,95 $ ch.
Prix: 3 165,60 $ / Pkg of 48
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 950 Adhésif Transfer Tape 3/4" x 60 Yds. 5 Mil clair - 48 rouleaux/carton
Le ruban adhésif de transfert 3M™ 950 est un adhésif acrylique à haute résistance de 300 sur une doublure en papier kraft densifié de 3,5 mil et 60 lb. Il est utilisé comme ruban de transfert à usage général pour une variété d’applications minces et à haut niveau. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est souhaité. Épissage de film, feuilles, tissus. Mousses de laminage, photos, tissus, plaques signalétiques en métal ou en plastique. Lie les plastiques texturés, les mousses, les tissus et les papiers couchés à haute et faible énergie de surface. Idéal pour fixer une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est nécessaire. Approuvé UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain MIL-P-19834B, amendement 1.
Détails:
Applications :
Le ruban adhésif de transfert 3M™ 950 est un adhésif acrylique à haute résistance de 300 sur une doublure en papier kraft densifié de 3,5 mil et 60 lb. Il est utilisé comme ruban de transfert à usage général pour une variété d’applications minces et à haut niveau. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est souhaité. Épissage de film, feuilles, tissus. Mousses de laminage, photos, tissus, plaques signalétiques en métal ou en plastique. Lie les plastiques texturés, les mousses, les tissus et les papiers couchés à haute et faible énergie de surface. Idéal pour fixer une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est nécessaire. Approuvé UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain MIL-P-19834B, amendement 1.
Détails:
- Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et dissemblables
- Idéal pour les matériaux à haute énergie de surface (HSE) et à faible énergie de surface (LSE)
- Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est souhaité
Applications :
- Utilisé comme ruban de transfert à usage général pour une variété d’applications minces et à haut niveau
- Utilisé pour les applications industrielles générales
- Joints de fixation et une variété de mousses
- Laminage de mousse sur diverses surfaces
- Fixation de mousses et de joints
- Tissus
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 60 yd (54,86 m)
- Épaisseur mil 5
Détails du produit
- Description Ruban adhésif transfert
- Type Rouleaux distribués à la main
- Grade Robuste
- Quantité par paquet 48
- Marque 3M
- Matériau 60e Papier Kraft densifié
- Numéro de référence du fabricant 7000048416
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
395,95 $
3M™ 950 Adhésif Transfer Tape 3/4" x 60 Yds. 5 Mil clair, qté par paquet : 48
65,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires