38,95 $ ch.
Prix: 2 804,40 $ / Pkg of 72
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ Scotch® 969 ATG Adhesive Transfer Tape 1/2" x 36 Yds. 5 Mil clair - 72 rouleaux/carton
Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 lie une grande variété de matériaux, y compris les plastiques, le verre, les peintures et les matériaux avec des surfaces brillantes. L'adhérence initiale très élevée crée un lien immédiat et permanent qui fournit une bonne résistance au solvant et aux UV. L'adhésif peut coller à des surfaces difficiles, variées et texturées, y compris les zones à forte humidité et exposées à la lumière du soleil. Il dispose de 3M™ adhésive 300, qui offre une adhérence initiale élevée et des liaisons bien à une variété de substrats, y compris les métaux et de nombreux papiers enduits, tissus et mousses ainsi que l'énergie de surface élevée (HSE) et faible énergie de surface (LSE) plastiques. Cet adhésif acrylique 300 a été testé sur les procédures ASTM pour l'adhérence des peelins, la température et l'humidité ainsi que la résistance aux UV, carburants, acides et détergents.
Détails:
Applications :
Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 lie une grande variété de matériaux, y compris les plastiques, le verre, les peintures et les matériaux avec des surfaces brillantes. L'adhérence initiale très élevée crée un lien immédiat et permanent qui fournit une bonne résistance au solvant et aux UV. L'adhésif peut coller à des surfaces difficiles, variées et texturées, y compris les zones à forte humidité et exposées à la lumière du soleil. Il dispose de 3M™ adhésive 300, qui offre une adhérence initiale élevée et des liaisons bien à une variété de substrats, y compris les métaux et de nombreux papiers enduits, tissus et mousses ainsi que l'énergie de surface élevée (HSE) et faible énergie de surface (LSE) plastiques. Cet adhésif acrylique 300 a été testé sur les procédures ASTM pour l'adhérence des peelins, la température et l'humidité ainsi que la résistance aux UV, carburants, acides et détergents.
Détails:
- Fournit une très haute adhérence et une bonne puissance de fixation de cisaillement
- Se tient bien aux surfaces brillantes et à la plupart des plastiques
- Se conforme facilement aux courbes et aux contours
- Se lie bien aux surfaces lisses et modérément texturées
- Ne laisse aucun désordre, aucun résidu et aucune odeur
Applications :
- Dossiers de poche de joint
- Panneau de tapis de bond dans des cadres d'image et des couvertures de poussière
- Papier épissé, films et feuilles
- Attachement de reliure à usage général
- Montage d'articles promotionnels et d'affiches
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Adhérence 85 oz-in
- Épaisseur mil 5
Détails du produit
- Description Bande de transfert adhésive ATG
- Type Rouleaux de distributeur
- Grade Robuste
- Quantité par paquet 72
- Marque 3M
- Matériau Papier Kraft densifié
- Numéro de référence du fabricant 7000028865
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
3M™ Scotch® 969 ATG Adhesive Transfer Tape 1/2" x 36 Yds. 5 Mil clair, qté par paquet : 72
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires