Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉLINGUE CHAÎNE AJUSTER-A-LINK
Le plus facilement réglable et Versatile Chain Sling disponible.
Élingues à chaînes réglable lien faire le travail de plusieurs toiles et sont idéales pour les besoins variés des ateliers d’usinage et des services de maintenance. Plaque compact design compatible avec la plus grande et crochets pour montage facile. Traité thermique alliage acier contrôle maître lien pour la force, de fiabilité et de longévité. Chaîne de levage en acier allié grade 100 offre des capacités plus élevées. Conception de plaque inclinée réduit couple flexion chaîne et plaque, augmentant la durée de fronde. Large en haut roulement réduit l’usure au crochet de grue et de la plaque. Crochets et plat principal ont une couche de poudre durable fini.
Élingue chaîne est facilement ajustable pour accueillir une large gamme d’applications ; ajuster la longueur de jambe un ou plusieurs liens à la fois. Ascenseur Jambe simple, jambe double ou Attelage de panier. Conforme à l’OSHA.
Mise en garde : Ne pas dépasser les capacités nominales. Élingue capacité diminue sous l’angle du horizontale diminue. Élingues ne doivent pas être utilisés à des angles inférieurs à 45°.
Le plus facilement réglable et Versatile Chain Sling disponible.
Élingues à chaînes réglable lien faire le travail de plusieurs toiles et sont idéales pour les besoins variés des ateliers d’usinage et des services de maintenance. Plaque compact design compatible avec la plus grande et crochets pour montage facile. Traité thermique alliage acier contrôle maître lien pour la force, de fiabilité et de longévité. Chaîne de levage en acier allié grade 100 offre des capacités plus élevées. Conception de plaque inclinée réduit couple flexion chaîne et plaque, augmentant la durée de fronde. Large en haut roulement réduit l’usure au crochet de grue et de la plaque. Crochets et plat principal ont une couche de poudre durable fini.
Élingue chaîne est facilement ajustable pour accueillir une large gamme d’applications ; ajuster la longueur de jambe un ou plusieurs liens à la fois. Ascenseur Jambe simple, jambe double ou Attelage de panier. Conforme à l’OSHA.
Mise en garde : Ne pas dépasser les capacités nominales. Élingue capacité diminue sous l’angle du horizontale diminue. Élingues ne doivent pas être utilisés à des angles inférieurs à 45°.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids nominal (@ 60°) 4700 lbs (2 136,36 kg)
- Capacité de poids nominal (@ 90°) 2700 lbs (1 227,27 kg)
- Hauteur des yeux 2-11/16 po (6,83 cm)
- Largeur 3-15/16 po (10 cm)
- Largeur des yeux 2-3/16 po (5,56 cm)
- Ouverture du crochet 15/16 en
- Taille de la chaîne 7/32 en
- Longueur 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Type Single leg jambe/Double
- Marque Ascenseur-All
- Matériau Acier
- Style Écharpe crochet
- Numéro de référence du fabricant 30002G10
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Élingue en chaîne Lift-All® 30002G10 Adjust-A-Link™ de 10 pied de long, chaîne de 7/32 po
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires