Prix : 879,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour extraire des épingles à billes particulièrement serrées lors du démontage des joints de balle, la tige de voie se termine sur des tiges de voie, pour les poids lourds de taille moyenne, les autobus et les véhicules de construction.
- Peu de force requise pour une forte performance de traction.
- Piston fonctionne sur l’axe et ne tourne pas dans le fuseau hydraulique.
- La bande de tête de fuseau empêche la clé de glisser au loin.
- Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
- Plage d’ouverture 70mm
- Pour ball-joint tailles 40mm
- Hauteur de bouche Min. 3 - 22mm
- Couple maximum 25Nm
- Application Medium-SizedTrucks., BussesandConstructionVehicles
- Ouverture de fourche 31mm
- Bouche Hauteur Min. 1/8 - 7/8 »
- Pour ball-joint tailles 35mm
Poids &Dimensions
- Couple maximal 18,4 lb-po
- Ouverture de fourche 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille de l’ouverture 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Type Levier Type W/Short Hydrualic Spindle
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Extracteur de joints de boule de série 129-H avec le fuseau hydraulique court
- Numéro de référence du fabricant 129-3-H
- Capacité 11
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko Réglable Ball Joint Extractor Lever Type W/Short Hydrualic Spindle, 1-1/4"(31mm) Ouverture
879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit