Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support UC réglable à Howard Kendall est un supérieur, solution de sécurisation en toute sécurité votre ordinateur sur le sol et à une hauteur d’accès plus pratique de montage. La conception universelle s’adapte aussi bien verticalement et horizontalement pour accueillir ordinateur tours grande ou petite. Avec plusieurs options de montage, vous pouvez choisir si vous souhaitez suspendre votre ordinateur sous la surface de travail ou de monter sur le côté de votre poste de travail.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Réglage sans outil
- capacité de poids de 60 lb
- Bateaux entièrement assemblés
- Comprend deux sangles velcro
- Matériel d’installation inclus
- Made in USA
- Garantie limitée à vie
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Largeur 4 à 9 pouces
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
- Hauteur 13-1/4 à 23-5/16 in
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
Détails du produit
- Description Support CPU réglable
- Type Support UC
- Marque Kendall Howard
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1915-1-500-00
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kendall Howard™ réglable support UC, capacité de poids de 60 lb, noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires