Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B182T, 182 t, 3/8 x 1 1/2 boulon vis réglable taille, W/1

Produit réel peut différer de l’image affichée

Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B182T, 182 t, 3/8 x 1 1/2 boulon vis réglable taille, W/1

Article nº : WBB914522

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 349,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B449T, 449T, 3/4 x 3-1/2 taille de boulon, W/2 vis réglable

Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B449T, 449T, 3/4 x 3-1/2 taille de boulon, W/2 vis réglable

Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B447T, 447T, 3/4 x 3-1/2 taille de boulon, W/2 vis réglable

Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B447T, 447T, 3/4 x 3-1/2 taille de boulon, W/2 vis réglable

Dans le monde moteur électrique Slide Base W56

Dans le monde moteur électrique Slide Base W56

Ces bases moteurs simplifient le réglage de tension du montage et de la ceinture lors de l’installation et au cours de vérifications de maintenance ultérieures. Voici les bases de moteur réglable lourds fabriqués en acier ou en plaque. Toutes les bases sont apprêt gris foncé lavé, peint avec détergent et four cuit pour la résistance à la corrosion. Les écrous et boulons sont zinguées. NEMA 215 tonnes et plus petites bases disposent d’une vis de réglage. Bases pour NEMA 254 t châssis et des moteurs plus grands disposent de deux vis de réglage. Boulons de montage du moteur sont inclus. Bases énumérés peuvent être utilisés avec les numéros de châssis moteur donné et remplacé par les lettres S, T, U, US et TS, ou toute autre combinaison de lettre si cette base des moteurs satisfait aux normes NEMA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9,5 po (24,13 cm)
  • Taille du cadre du moteur 182
  • Hauteur 1,5 po (3,81 cm)
  • Longueur 12,75 po (32,39 cm)

Détails du produit

  • Marque Baldor-Reliance
  • Description Base moteur réglable
  • Numéro de référence du fabricant B182T
  • Nombre de vis de réglage 1
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
Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B182T, 182 t, 3/8 x 1 1/2 boulon vis réglable taille, W/1

Socle réglable-moteur Baldor-Reliance, B182T, 182 t, 3/8 x 1 1/2 boulon vis réglable taille, W/1

Article nº : WBB914522