Prix : 4 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Ajustable Motor Base, B5000RLS, G5008-G5012, 7/8 x 3-1/2 Bolt Size, W/2 Adjustable Screw
Ces bases moteurs simplifient le réglage de tension du montage et de la ceinture lors de l’installation et au cours de vérifications de maintenance ultérieures. Voici les bases de moteur réglable lourds fabriqués en acier ou en plaque. Toutes les bases sont apprêt gris foncé lavé, peint avec détergent et four cuit pour la résistance à la corrosion. Les écrous et boulons sont zinguées. NEMA 215 tonnes et plus petites bases disposent d’une vis de réglage. Bases pour NEMA 254 t châssis et des moteurs plus grands disposent de deux vis de réglage. Boulons de montage du moteur sont inclus. Bases énumérés peuvent être utilisés avec les numéros de châssis moteur donné et remplacé par les lettres S, T, U, US et TS, ou toute autre combinaison de lettre si cette base des moteurs satisfait aux normes NEMA.
Ces bases moteurs simplifient le réglage de tension du montage et de la ceinture lors de l’installation et au cours de vérifications de maintenance ultérieures. Voici les bases de moteur réglable lourds fabriqués en acier ou en plaque. Toutes les bases sont apprêt gris foncé lavé, peint avec détergent et four cuit pour la résistance à la corrosion. Les écrous et boulons sont zinguées. NEMA 215 tonnes et plus petites bases disposent d’une vis de réglage. Bases pour NEMA 254 t châssis et des moteurs plus grands disposent de deux vis de réglage. Boulons de montage du moteur sont inclus. Bases énumérés peuvent être utilisés avec les numéros de châssis moteur donné et remplacé par les lettres S, T, U, US et TS, ou toute autre combinaison de lettre si cette base des moteurs satisfait aux normes NEMA.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Taille du cadre du moteur G5008-G5012
- Hauteur 3,5 po (8,89 cm)
- Longueur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Marque Baldor-Reliance
- Description Base moteur réglable
- Numéro de référence du fabricant B5000RLS
- Nombre de vis de réglage 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Base moteur réglable, B5000RLs, G5008-G5012, vis de réglage vis taille, W/7 8/3 x 1-2/2
4619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit