Prix : 6 605,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 6 605,00 .
- Acheter 3+ 6 209,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Parfait pour quand l’emploi inclut haut et dur pour atteindre des objets. Rapidement et facilement convertir votre chariot élévateur dans un ascenseur mobile de flèche pivotante. Télescopique boom s’ajuste 84" à 147" horizontalement par incréments de 7-1/2" et s’ajuste verticalement cinq élévations jusqu'à 37 degrés (99-1/2") au-dessus de l’horizontale. Caractéristiques 3' interdisant à chaîne avec grab hook, crochets pivotants avec loquets de sécurité, dix postes de crochet de rechange et un boom T-goupille de verrouillage.
Charge maximale sur un seul hameçon :
En 36" la Position du crochet = 8000 lbs.
A 145-1/4" la Position du crochet = 2200 lbs.
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Charge maximale sur un seul hameçon :
En 36" la Position du crochet = 8000 lbs.
A 145-1/4" la Position du crochet = 2200 lbs.
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 30 in (76,2 cm)
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Longueur rétractée 85-1/4 po (216,54 cm)
- Allongé 145-1/4 po (368,94 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/4 x 2-1/4 in
- Capacité de poids 8000 lbs (3 636,36 kg)
- Hauteur 28-7/8 po (73,34 cm)
- Poids 623 lbs (283,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Réglable grue à flèche pivotante
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LM-TLO-8-30
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue à boucles plates Lift-All® EE2803DFX3, 2 pli(s), 3 pieds de longueur 3 pouces de largeur
Article nº : 975130
Pas encore évalué
66,95 $
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Chariot élévateur pivotant réglable Jib Boom Crane, 30 » Centres, capacité de 8000 lb
6605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires