Prix : 1 735,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 735,00 .
- Achetez 6-11 1 635,00 .
- Acheter 12+ 1 585,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tablette ajustable Rack - configurer ce support à vos exigences exactes « lean manufacturing ». Modèle standard comprend deux 15" profond x 36" tablettes qui sont réglables sur des incréments de 2", vous permettant de placer vos pièces, outils, ou des fournitures à la hauteur ergonomique optimale. Ajouter des accessoires en option pour personnaliser le panier pour s’adapter à vos besoins. Les 9-1/4" haut pont surface mesures 9" profond x 41" dans l’ensemble avec 1" conservant la lèvre. Construction soudée avec 2 pivotant, 2 6" rigide roues phénoliques et poudre enduit surface entraîne une unité durable qui résistera aux environnements plus rudes.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 67 in (170,18 cm)
- Poids 143 lbs (65 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 41 in (104,14 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur du pont 9-1/4 po (23,5 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 4
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type de construction All-Welded
- Type Étagère Rack camion
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ABS-3640-6PH
- Couleur Gris
- Type de roue Phénoliques, pivotant 2, 2 rigide
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Giant® petit plateau encastré AF-plateau-FLUSH
Article nº : B288268
Pas encore évalué
329,95 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Giant® petite étagère réglable Rack ABS-3640-6PH
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires