Prix : 489,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 489,95 $ ch.
- Acheter 3+ 459,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Parfait pour le transport de l’électronique, des circuits imprimés et d’autres matériaux sensibles statiques. Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée d’un an contre la rouille et la corrosion.
Chariots d’étagères réglables ESD comprennent 3 étagères, 4 poteaux, 4 ensembles de clips d’étagère en aluminium, 1 chaînes de traînée et 4 roulettes pivotantes ESD en polyuréthane, 2 avec freins.
Chariots d’étagères réglables ESD comprennent 3 étagères, 4 poteaux, 4 ensembles de clips d’étagère en aluminium, 1 chaînes de traînée et 4 roulettes pivotantes ESD en polyuréthane, 2 avec freins.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Jauge 12 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de panneaux latéraux Ouvert
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Fil plat
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type Camion ESD
- Pour une utilisation avec Sec
- Type de stockage ESD
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Type de base Roulette de la tige
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant C24363ESD3
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Couleur Argent
- Type de roue Pivotant 4, 2 avec freins
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® Chrome ESD Camion d’étagère réglable w / 3 étagères, 36 « L x 24 " L x 40 « H
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit