Prix : 1 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le refroidisseur de Spot réglable intègre un tube de vortex pour convertir un approvisionnement ordinaire d’air comprimé en deux courants de basse pression, un chaud et un froid. Avec la tour de bouton, la vanne de régulation de température permet à certains l’air chaud de circuler dans un manchon silencieux et à l’échappement de l’air chaud. L’extrémité opposée fournit un airstream froid qui est étouffé et évacuée par le tuyau flexible, qu’il dirige jusqu’au point d’utilisation. La base magnétique pivotante offre la portabilité et un montage facile.
Comprimé pneumatique réglable Spot glacières de EXAIR sont une solution gratuite de maintenance peu coûteuses et fiables, pour une variété de problèmes industriels de refroidissement spots. Avec la tour de bouton, vous pouvez sélectionner la température mieux adaptée à votre application. Le refroidisseur de Spot réglable permet un réglage précis de la température de - 30° F (-34° C) à température ambiante. Une base magnétique pivotante offre la portabilité et un montage facile. Tuyau flexible qui occupe son poste dirige l’air froid. Aucune pièces mobiles ou les CFC n’assure un fonctionnement sans entretien.
Applications
Comprimé pneumatique réglable Spot glacières de EXAIR sont une solution gratuite de maintenance peu coûteuses et fiables, pour une variété de problèmes industriels de refroidissement spots. Avec la tour de bouton, vous pouvez sélectionner la température mieux adaptée à votre application. Le refroidisseur de Spot réglable permet un réglage précis de la température de - 30° F (-34° C) à température ambiante. Une base magnétique pivotante offre la portabilité et un montage facile. Tuyau flexible qui occupe son poste dirige l’air froid. Aucune pièces mobiles ou les CFC n’assure un fonctionnement sans entretien.
Applications
- Thermostats de réglage
- Soudure de refroidissement
- Refroidissement des plastiques usinées
- Définition de magmas chauds
- Refroidissement des cornes de soudage
- Refroidissement des plastiques moulés
- Composant électronique de refroidissement
- Des échantillons de gaz de refroidissement
- Chambres environnementales de refroidissement
- Pas de pièces mobiles
- Pas d’électricité ni produits chimiques
- Petit, léger
- Petit prix
- Exempt d’entretien
- Air froid instantané
- Calme - moins de 75 s/n
- Base magnétique pivotante
- Générateur de interchangeable
Détails du produit
- Fil mâle/femelle Femelle
- CFM 15 - 30 CFM
- Prise de courant Deux froid
- Marque Exair
- LB/PO2 lb/po2 100
- Description Adj. Spot système refroidisseur
- Niveau sonore 72 à 74
- Package Type Boîte de
- Numéro de référence du fabricant 3925
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- BTU/h Max 2000
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Exair 3925, deux prises de courant froids système refroidisseur Spot réglable 3925, femelle à visser
1349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit