Prix : 9 085,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal là où la marge de manœuvre n’est pas limitée. Ajoute de la stabilité à la portance. Étendoir télescopique standard. L’écart s’ajuste par incréments de 1 pouces. Disponible avec un gréement standard de chaîne ou de câble métallique. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 244 lbs (110,91 kg)
- Dimension C 10,83 po (27,51 cm)
- Salle de tête 74 à 111 pouces
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Dimension A 1-1/4 po (3,18 cm)
- Propagation 72 à 120 pouces
- Ajustement supérieur de la caution 5-11/16 po (14,45 cm)
- Capacité de poids 20000 lbs (9 090,91 kg)
- Ouverture de la mise en liberté sous caution 5,71 x 10,83 po
- Dimension F 10,6 po (26,92 cm)
- Dimension B 5,71 po (14,5 cm)
- Limite de charge de travail 20000 lbs (9 090,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Position Vertical
- Quantité par paquet 1
- Marque Strong-bac
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 32C-10-6/10
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2
Conformité et certifications
- Certifications ASME B30.9, B30.20, BTH-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poutre d’épandage réglable à bac solide, capacité de 20 000 lb, 120 « , gréement de la chaîne, jaune, acier
9085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit